大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4.0
3.0
4.0
5.0
6.0
3.5
4.5
7.0
8.0
ねじピッチ(mm)
0.64
0.5
0.64
0.79
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44950342
品番
M1.7×4.0
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.64
長さ(mm)
4.0
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.9
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.69/(最小)1.63
十字穴深さ(mm)
(最大)1.1/(最小)0.81
ねじ外径C(mm)
(最大)1.76/(最小)1.7