大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
12.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
7.0
12.0
4.5
14.0
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
0.4
0.45
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44951261
品番
M1.4×12.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
12.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
ねじピッチ(mm)
0.3
種別
3種
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
2.5
寸法M(mm)
(参考)1.65