大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
4.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
7.0
12.0
4.5
14.0
ねじピッチ(mm)
0.4
0.3
0.35
0.4
0.45
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44951523
品番
M2.0×4.5
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
ねじピッチ(mm)
0.4
種別
3種
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
3.5
寸法M(mm)
(参考)2.1