曜日別特売
M2.6×4.0 (+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44951751

(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)4.0
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(2000個)注文コード44951751品番M2.6×4.0
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質ステンレス頭部形状ナベ長さ(mm)4.0ねじの呼びM2.6穴の形状十字穴表面処理ブラックねじピッチ(mm)0.45種別3種寸法H(mm)1.2寸法D(mm)4.5寸法M(mm)(参考)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする