曜日別特売
M1.7×6.0 (+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/アロック)(小箱) 大阪魂 44953246

(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/アロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)ねじの呼びM1.7注文コード44953246品番M1.7×6.0
販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質頭部形状ナベ長さ(mm)6.0ねじの呼びM1.7穴の形状十字穴表面処理アロック(三価ブラック)ねじピッチ(mm)0.35種別3種寸法H(mm)0.9寸法D(mm)3寸法M(mm)(参考)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする