大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
1.8
2
3
4
5
6
8
3.5
2.5
4.5
5.5
7
10
2.8
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
0.4
0.45
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44957656
品番
M1.4×1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
1.8
種別
3種
材質
鉄
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
2.5
表面処理
ニッケル
寸法T(mm)
(最大)1.12/(最小)0.92
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.5
穴の形状
十字穴