大阪魂
(+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(16000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
4
12
10
18
7
30
8
14
16
5
20
十字穴番号
1
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
44960851
品番
M2.3×12
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4