大阪魂
(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
長さ(mm)
8.0
4.5
9.0
10.0
2.0
2.5
8.0
6.0
7.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44981815
品番
M1.7×8.0
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
皿
長さ(mm)
8.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴