大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M2.5
M2.2
M3
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44982077
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
表面処理
3価ブラック
寸法k(mm)
2.1
穴の形状
十字穴