大阪魂
(+)Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(20000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
4
3
4
12
14
16
20
5
6
8
10
18
25
22
30
35
40
十字穴番号
1
1
2
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44986961
品番
M2.3×4
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ピッチ(山数/inch)
28
長さ(mm)
4
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.34/(最小)2.24
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)2.42/(最小)2.32
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4