画像準備中

LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85 注文コード44995713 品番LDGS77N-H-E39/HB/M250A
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光源色・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85 定格ランプ電力(W)77 全光束(Lm)10500 適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1 種別メタルハライドランプ250W相当 長さ(mm)277 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)1000 タイプ高天井用(屋内専用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20〜+4 セード併用不可(屋外用) 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5 適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
注意
※周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする