大阪魂
(+)Pタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3.5
M2
M2.3
M2.6
M3.5
M4
長さ(mm)
8
14
4
12
16
18
25
8
5
40
十字穴番号
2
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44997321
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.56/(最小)3.44
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.65/(最小)3.53
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7.3
寸法k+f(mm)
2.2