ラジエーターシール 添加剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード45006195 品番5861501300089 1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)
微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。
水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。
クーラントの減少を防止
エンジンの損傷を防ぎます。
ラジエーターの構造部材に影響を与えません。
ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。
本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。
通知
冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。

用途
適用領域
ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。
説明書
ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。
トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。

pH値9.76 香りフルーティー 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベースエチレングリコール 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする