M2.6×14 (+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 45011504

(+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)14
十字穴番号1
内容量1箱(4000個)注文コード45011504品番M2.6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM2.6ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)14材質十字穴番号1寸法D(mm)(最大)2.55/(最小)2.47表面処理3価ブラック寸法C(mm)(最大)2.64/(最小)2.56頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法m(mm)(最大)2.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45011504M2.6×1443592884M2.6×14M2.6×14 タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43592884タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(4000個)
9,098
税込10,008
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする