大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
18
30
40
16
20
25
十字穴番号
1
1
2
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45011531
品番
M2.6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.64/(最小)2.56
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45011531
M2.6×20
43592911
M2.6×20
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(2500個)
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました