大阪魂
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
25
20
十字穴番号
2
1
2
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45021821
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45021821
M3×8
43601144
M3×8
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂
1箱(3000個)
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました