T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45025114
品番
RTR-503B(特急校正)
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
RTR-500シリーズ(1-3528-01〜04)の親機から、無線でデータを収集できます。
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
仕様
測定チャンネル:温度・湿度各1ch(外付け)●サイズ(mm)(※突起部除く):47×19.0×62●重量(g):50●測定範囲:温度(℃)/0〜55、湿度(%RH)/10〜95●記憶容量:8000×2●防水:IP67※●通信方式:Bluetooth・無線・USB・LAN・光●電源:リチウム電池×1(付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3310)●※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。
アズワン品番
1-3522-11-23
校正証明書
特急校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000