大阪魂
(+)Sタイプバインド(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(16000個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
18
4
5
8
10
6
12
16
14
15
18
20
25
30
十字穴番号
2
1
2
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45026073
品番
M5×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
バインド
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.3