0560 8650(一般校正(英語)) 赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 45026225

0560 8650(一般校正(英語)) 赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 45026225
0560 8650(一般校正(英語)) 赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 45026225
0560 8650(一般校正(英語)) 赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 45026225
0560 8650(一般校正(英語)) 赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 45026225
0560 8650(一般校正(英語)) 赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 45026225

赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1セット温度測定範囲(℃)-20~280仕様温度最小表示(℃):0.1●測定視野角(°):31×23●空間分解能(mrad):3.4●電源:専用リチウムイオン充電池●幅×奥行×高さ:95×96×219mm●画素数:160×120●材質/仕上:ハウジング/ABS樹脂●セット内容:専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー●校正ポイントは低・中・高温3点です。注文コード45026225品番0560 8650(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥225,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

熱画像の撮影が可能です。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
空間分解能インジケーター付きです。
設備予知保全。
建物診断。
動物健康診断(ケガ、発熱等)。
品質管理。
エネルギー診断。

仕様温度最小表示(℃):0.1●測定視野角(°):31×23●空間分解能(mrad):3.4●電源:専用リチウムイオン充電池●幅×奥行×高さ:95×96×219mm●画素数:160×120●材質/仕上:ハウジング/ABS樹脂●セット内容:専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー●校正ポイントは低・中・高温3点です。温度測定範囲(℃)-20~280アズワン品番64-3208-59-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする