アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
色:ブラック●測定範囲(湿度):20〜95%RH●測定精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(35〜75%)・±10%(その他)●測定方式:温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサー●アラーム・スヌーズ機能付き●卓上・壁掛兼用●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●本体材質:ABS樹脂・PS(ポリスチレン)●サイズ:182×25×148mm●重量:約380g
注文コード
45030766
品番
TT-538(一般校正)ブラック
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
快適レベルを5段階で表示します。
過去の最高・最低温湿度を表示できます。
仕様
色:ブラック●測定範囲(湿度):20〜95%RH●測定精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(35〜75%)・±10%(その他)●測定方式:温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサー●アラーム・スヌーズ機能付き●卓上・壁掛兼用●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●本体材質:ABS樹脂・PS(ポリスチレン)●サイズ:182×25×148mm●重量:約380g
温度測定範囲(℃)
-5〜45
アズワン品番
1-9820-12-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000