アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 上皿はかり
アズワンの デジタル上皿はかり
アズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45050034
品番
ACX221(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。
薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様
本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類
電子天秤
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
142×128
表示形式
デジタル
アズワン品番
7-6934-01-20
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000