MP-210 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 45050435 MP-210 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 45050435 MP-210 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 45050435

全自動パルス充電器

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45050435 品番MP-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。
デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。

適合バッテリーDC12V(4〜72Ah) 出力電圧(V)DC14.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)4〜72 出力電流(A)MAX6.5 最大電流(A)MAX6.5 コード長さ(m)電源コード…約1.8 / 充電コード…約1.8 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 幅(mm)210 奥行(mm)180 高さ(mm)120 質量(kg)1.1 用途バッテリー充電器 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×113×158 定格出力DC12V/6.5A(最大電流) 保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡 充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断 アズワン品番65-0502-50
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。
※取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火したり、バッテリーの液もれ、過熱、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児には手をふれさせないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。
充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-赤クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火したり、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。
漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※右記のバッテリーには充電しないでください。ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等

商品説明動画

メルテック PVパルス充電器
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45050435
2023-07-10
用途:
使用頻度の低い農業用機械等の補充電。
農・林・水産業

小型軽量で扱いやすい。逆接続保護機能があるので安心して使用できる。スイッチが無いのが気になるが、全自動充電のため電源プラグを差し込めば、あとは満充電まで放置するだけなので扱いやすい。サルフェーション除去機能は、まだ使用していないので今後使用してみたい。

対象商品:
45050435
2023-05-30
用途:
バイク、車の充電に使用
その他業種

充電には問題ない。パルス充電が効果あるのかは、わかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
45050435
2023-02-03
用途:
普通車のバッテリー充電として

サルフェーション機能付きモデルが欲しくて購入。電源を繋ぎバッテリーに接続するだけの簡単操作で電源スイッチすら無い。(他メーカーの充電器も電源スイッチが無いけど)発熱も少ないので安心して使えます。

対象商品:
45050435
2021-11-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度が少ないので前回安い物を購入したんですが、やっぱり壊れました。使い勝手は抜群ですね

1人が参考にしています
対象商品:
45050435
2021-01-27
用途:
車のメンテナンス
製造業

古くなった車のバッテリーの充電に使用していますが、パルス充電も出来るのでバッテリーの回復に役立つのでとても助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
45050435
2020-10-13
用途:
突然のバッテリーが −−
サービス業

この製品良いです
使用していたのは、どこで充電完了したのか不明で
本器では確認でき、またパルス機能でバッテリーに
優しく働くとの事で、2年程放置のバッテリーに
パルス充電を行ったら復活です !
(古いの多数試しましたが、ダメなのも判別出来ました)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする