MP-230 セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業) 45050478 MP-230 セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業) 45050478 MP-230 セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業) 45050478

セレクト式自動パルス充電器 25A

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45050478 品番MP-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク〜ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。

適合バッテリーDC12V/DC24V(4〜176Ah) 出力電圧(V)DC14.5(STANDARD)DC14.8(AGM)DC15.5(ISS) / DC29(STANDARD)DC29.6(AGM)DC31(ISS) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)4〜176 出力電流(A)MAX25(DC12V) / MAX12(DC24V) 最大電流(A)MAX25(DC12V) / MAX12(DC24V) コード長さ(m)電源コード…約1.7 / 充電コード…約1.7 機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能 幅(mm)278 奥行(mm)200 高さ(mm)150 質量(kg)2.1 用途バッテリー充電器 付属品バイク用アタッチメントクリップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200 定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時) 保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡 充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断 アズワン品番65-0502-52
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。
※取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火したり、バッテリーの液もれ、過熱、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児には手をふれさせないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。
充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-赤クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火したり、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。
漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※右記のバッテリーには充電しないでください。ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等

商品説明動画

メルテック PVパルス充電器
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45050478
2025-08-12
用途:
室内灯でのバッテリーあがりの対処法

室内灯消し忘れでゆっくり使い切ってバッテリー電圧が4.8ボルト
充電器側で、電圧低すぎると充電開始出来ない仕様なので、諦めようかと思っていたところ
セルスタート機能は、低電圧でも起動する模様
180秒ほどセルスタート充電してから、一旦充電器を切り離し、再度通常充電ボタン押したら
普通に充電開始出来ました。
この方法を発見して、満足です

2025-02-09
用途:
バッテリー上がりの時
関鉄工所 様 (建設業・工事業)

凄く良かったです バッテリーが蘇りました いろんなバッテリーに使えるので重宝しました。

対象商品:
45050478
2024-04-15
用途:
バッテリー充電
農・林・水産業

軽くてよい パルスの効果が数値で分かるようになっていると良いが

対象商品:
45050478
2023-11-27
用途:
バッテリーの充電
建設業・工事業

12v 24vを自動で認識して便利です。古いバッテリーをパルスで充電してみましたが、一回ではなく何回か繰り返したら復活したようです。未確定ですが使えるかも。

対象商品:
45050478
2023-06-07
用途:
12V鉛バッテリーの充電
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

パルス充電完了後に自動で通常充電に移行し、その際のアンペア数も予め指定出来るし、充電完了も自動判定なので頼りになります。昔の充電器はトランス式だったのでバカ重く(私のは13.2kgもあった)片手での持ち運びはちょっと辛かったのですが、この充電器は半導体式なので軽く(2.1kg)片手で軽々持ち運び出来ます。まさにストレスフリーです。

1人が参考にしています
対象商品:
45050478
2023-07-05
用途:
自動車のバッテリー充電

会社の車バッテリーの再充電を行いました。24Vも使用できるので便利です。セルモーターの回りが良くなってたようです。

2人が参考にしています
対象商品:
45050478
2022-07-28
用途:
バッテリー充電
有限会社鉄野鉄工建設 様 (建設業・工事業)

パルス充電でバッテリーが復活100%充電でき、バッテリーの選択出来る所が大変良い。
バッテリーを取り外さなくても良いのが手軽に充電出来る。
オルタネーターからの充電もスムーズに出来てる感じです。
良い商品だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
45050478
2022-10-09
用途:
バッテリー充電時
吉川モーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

17年ぶりに充電器を買いました、今はこんな良い物が出回っているとは。手間いらず繋ぐだけ機械任せ、、、しかも安く 皆さんもバッテリー充電器新しいのに買い換えましょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする