オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45050759
品番
NVT4201JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
仕様
繰り返し性(標準偏差):0.2g●直線性:±0.2g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:230×174mm●本体サイズ:240×250×74mm●重量:1.5kg●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計
種類
電子天秤
ひょう量(g)
4200
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-2118-12-56
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000