コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45050768 品番 NVT12000JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。

仕様繰り返し性(標準偏差):1g●直線性:±2g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:230×174mm●本体サイズ:240×250×74mm●重量:1.5kg●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計 種類電子天秤 ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 表示形式デジタル アズワン品番1-2118-13-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする