画像準備中

散水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45084674 品番K8J
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様逆止弁、エコこま 取付方式埋設型 呼び径(mm)13 機能逆止弁:あり JIS規格JIS 使用地区一般地 ねじサイズPJ1/2 カップリング有無あり ホース接続可否 逆止弁有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする