大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
5.0
4
5
6
4.5
7
5.0
ねじピッチ(mm)
0.64
0.5
0.64
0.79
0.3
0.35
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
45091681
品番
M1.7×5.0
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.64
長さ(mm)
5.0
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.9
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.69/(最小)1.63
十字穴深さ(mm)
(最大)1.1/(最小)0.81
ねじ外径C(mm)
(最大)1.76/(最小)1.7