日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・ナベタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4.2
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
16
10
13
16
20
25
32
38
50
63
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45099013
品番
M4.2×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツーホール
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
3
適合ドライバー
#8
寸法dk(mm)
8.18