TX10-01(一般校正(英語)) デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河 45102087

TX10-01(一般校正(英語)) デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河 45102087
TX10-01(一般校正(英語)) デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河 45102087

デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード45102087品番TX10-01(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。

仕様タイプ:1ch単機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-11-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。
※センサープローブは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする