日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
6
10
12
16
20
25
30
40
8
35
45
50
60
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45102985
品番
M6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
10
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
表面処理
ブラック
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5