デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45103819 品番PC-7700II(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタンド付き・壁掛け式です。

仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10〜40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15〜35℃・40〜70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20〜95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。 温度測定範囲(℃)-10〜50 アズワン品番2-6297-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする