温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45105097 品番 SK-L754/SK-L754-1(一般校正)
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/40,60,80%(at23℃)
使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他にmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能
併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
解析ソフトウェアを標準付属
ソフト特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続可能
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、選択期間の解析・保存、積算温度解析機能など)が可能
データはCSV形式でも保存可能
リアルタイムでの監視可能、リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前登録したメールアドレスへ警報メールする事ができます。

仕様測定範囲:温度/-10.0〜60.0℃、湿度/5.0〜95.0%rh●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%rh●測定精度:温度±0.7℃(0〜40℃)、±0.8℃(左記以外)、湿度/±3.2%rh(at20〜30℃及び5〜90%rh)、±5.3%rh(at10〜20℃、30〜50℃及び5〜95%rh)、その他±6.3%rh●表示機能:温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●記憶チャンネル数:温度1チャンネル、湿度1チャンネル●記憶容量:各チャンネル(温度・湿度)16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません●使用環境条件:-10〜60℃ 85%rh以下(結露なき事)●電源:単3型アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16、000データの記憶が可能(LCD消灯時)※LCD常時表示や計測モード時はACアダプタのご使用を推奨いたします●寸法:本体/約(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)センサ/約Φ11×(H)60mm、コネクター/約Φ9×L30mm●重量:本体/約227g(電池含む)、センサ/約9g●付属品:単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚、センサフィルタ1枚、試験成績書●対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること●その他●▼メモリ4GB以上(32bit)、8GB以上(64bit)●▼ハードディスクは4GB以上の空き容量が必要●▼USBポート、CD-ROMドライブを有すること。●▼※メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要です●オプション品:No.8229-50 専用ACアダプタ(ケーブル1.5m) 表示(LCD)160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒 温度測定範囲(℃)-20.0〜80.0 測定対象温度、湿度 インターフェースmicroSD/SDHC アズワン品番64-2193-51 湿度測定範囲(%RH)5.0〜95.0 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする