仕様測定精度:温度/±1℃(10〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15〜35℃・40〜70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20〜95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。
温度測定範囲(℃)-10〜50
アズワン品番8-9547-01-20
校正証明書一般校正