DBCS1 レースウェイ(フラッシプレート用スペーサー) ネグロス電工 45118044

レースウェイ(フラッシプレート用スペーサー)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード45118044品番DBCS1
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

コンセントボックスの爪にスペンサーをセットすることで市販のフラッシプレートが取り付けできます。
金属ダクト用コンセントボックス(DBC□)にも使用できます。

適合
DBC1
DBC1U
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45118044
2017-04-06
用途: 工場配線

今までは取り寄せ品でしたが、当日発送になって助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする