ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 45122682 品番 K20-1A
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。

適合
ダクターチャンネル・ケーブルラック
各メーカーのパイプハンガー
寸法A(mm)45 寸法E(mm)52〜57 表面処理電気亜鉛めっき鋼板 寸法B(mm)20 寸法C(mm)25 適合ケーブル外径(Φmm)15〜20 アズワン品番64-1093-33
注意
※垂直配線の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。
※単心ケーブルの取り付けは発熱の恐れがあります。単心ケーブルご使用の際は、がいしクリートPCをご検討ください。
※最高使用温度は70℃です。ケーブルの発熱温度が超えないことをご確認ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする