ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の チャンネル金具
ネグロス電工の チャンネル金具用部品
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45122707
品番
K30-1A
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
適合
ダクターチャンネル・ケーブルラック
各メーカーのパイプハンガー
寸法A(mm)
55
寸法E(mm)
62〜67
表面処理
電気亜鉛めっき鋼板
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
25
適合ケーブル外径(Φmm)
25〜30
アズワン品番
64-1093-35
注意
※垂直配線の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。
※単心ケーブルの取り付けは発熱の恐れがあります。単心ケーブルご使用の際は、がいしクリートPCをご検討ください。
※最高使用温度は70℃です。ケーブルの発熱温度が超えないことをご確認ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。