ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45122865 品番 S-K50-1A
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。

寸法A(mm)78 寸法E(mm)87〜92 表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法B(mm)50 寸法C(mm)35 適合ケーブル外径(Φmm)45〜50
注意
※垂直配線の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。
※単心ケーブルの取り付けは発熱の恐れがあります。単心ケーブルご使用の際は、がいしクリートPCをご検討ください。
※最高使用温度は70℃です。ケーブルの発熱温度が超えないことをご確認ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする