デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45123172 品番 S-MKBGB4510
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

材質ブロック部:モルタル 表面処理ステンレス鋼製チャンネル使用品 質量(kg)約9.2
注意
※ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。
現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45123154
2019-11-20
用途:
屋上の排水管整備
教育・研究機関

屋上に塗膜防水加工をすることになりこの商品が必要になった。
金具を購入し固定したのでうまく出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする