デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45123251 品番 MKB1513
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。

質量(kg)約3.9 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品 材質(ブロック部)モルタル 高さ(mm)130 奥行(mm)150 最大積載量(kg)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45123276
2026-02-11
用途:
配管の支持
電気・ガス・熱供給・水道業

安定の使用感です。
配送や梱包も文句無しです。
重みもしっかりしてます。

対象商品:
45123233
2019-01-23
用途:
通信工事 屋上面への配管

安定の使いやすさです。
ただ、たまに箱を空けてみるとコンクリ基礎部に角がかけてたりする事があります。
少しだけですけど^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする