ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(鋼製電線管)呼び:16外径:21(VE管)呼び:16(金属製可とう管)呼び:17(ビニル被覆金属製可とう管)呼び:15(SGP管)呼び:15(VP管)呼び:16
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
注文コード
45123863
品番
S-LPS1N
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様・表面処理
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
適合
(鋼製電線管)
呼び:16
外径:21
(VE管)呼び:16
(金属製可とう管)呼び:17
(ビニル被覆金属製可とう管)呼び:15
(SGP管)呼び:15
(VP管)呼び:16
適合外径(Φmm)
20.0〜22.5
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。