トルクドライバ 02FTD2-N-S/ビットなし 0.3〜2cN・m 152mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45124006 品番FTD2CN-S(一般校正)
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
直読式トルクドライバの基本形。
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。
左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。
置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。
FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。

用途検査、締付け用。 仕様質量約[kg]:0.14 全長(mm)152 主な用途検査、締付け用 最小目盛(cN・m)10 トルク調整範囲(cN・m)0.3〜2 アズワン品番65-0253-89 負荷方向左右 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする