ワールドダクター(サドルベースキット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 適合(鋼製電線管)呼び:19外径:19.1 表面処理電気亜鉛めっき(U) 注文コード45125412 品番SBE19
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合・表面処理・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。

適合
(鋼製電線管)
呼び:19
外径:19.1
表面処理電気亜鉛めっき(U) 寸法A(mm)15 寸法B(mm)40 寸法C(mm)60 寸法D(mm)64
注意
※立ち上がり配管の際は、サドルの切り込み部を下向きに取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする