ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 電路支持用サドル
ネグロス電工の 電路支持用サドルベース
ワールドダクター(サドルベースキット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合
(鋼製電線管)呼び:25外径:25.4
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
注文コード
45125437
品番
SBE25
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合・表面処理・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
適合
(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
74
注意
※立ち上がり配管の際は、サドルの切り込み部を下向きに取り付けてください。