ワールドダクター(サドルベースキット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合(鋼製電線管)呼び:31外径:31.8 表面処理ステンレス鋼(SUS) 注文コード45125534 品番SBS31
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は適合・表面処理・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。

適合
(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法A(mm)25 寸法B(mm)60 寸法C(mm)85 寸法D(mm)89
注意
※立ち上がり配管の際は、サドルの切り込み部を下向きに取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする