ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モルタル使用量:約5.0kg 注文コード45125552 品番MK130
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。

材質ポリプロピレン グレー 寸法A(Φmm)120 寸法B(Φmm)120 寸法C(Φmm)160 寸法D(mm)110 仕様モルタル使用量:約5.0kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
柱の補強

かみ合わせが非常に悪く、コンクリートを流し込んで固めた後は外れない。
酷い商品だ!

対象商品:
45125543
2021-05-03
用途:
フェンス支柱の根本部分のコンクリート補強用型枠として購入
卸売・小売業

既存支柱に巻き込むように施工ができワンタッチでロックができる非常に便利

2人が参考にしています
対象商品:
45125552
2023-06-05
用途:
駐輪場の柱の型枠

結合ロック部分がすんなりかみ合わず、取付取り外しがしにくい。セット後セメントを流し込んで空気泡を抜くためにセメントを突いていたらロックが外れてセメントが漏れたので、紐を巻いて対応しました。その後、枠を外す時にも不安的中。すんなり外れないので、セメントが崩れてやり直し。
最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする