ダクタークリップ ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45125717 品番 S-DC82
参考基準価格(税別)¥595 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。

適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)呼び:82mm、外径:87.9mm
(VE管)呼び:82mm
(SGP管)呼び:80mm
(VP管)呼び:75mm
材質(本体)ステンレス鋼(SUS) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS) 寸法A(mm)105 寸法B(mm)94 許容静荷重(N[kgf])196[20]〜1176[120] ねじ寸法六角M6×25 用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。 材質ステンレス鋼(SUS)
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※31C28C以上は、PH1Sには使用できません。(15C、19C、25C22C、16Cは使用できます。)
※許容静荷重値は取り付け方向により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33233234
2017-04-28
用途:
機械の電源配管作業時
長谷川電工 様 (建設業・工事業)

しっかりと配管を固定できたので大変いい品物だと思います。

対象商品:
73880336
2018-03-23
用途:
電気配管工事
のぶよこ電気 様 (建設業・工事業)

この商品はバカ穴があいている物とネジが切ってある物で一対なんですが今日現場で使おうとしたらネジの物が2枚入ってました。仕方がないのでネジ穴を改造してつけました。気をつけてください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする