ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45125762
品番
SD-DC16
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)
呼び:16
外径:21
(VE管)呼び:16
(SGP管)呼び:15
(VP管)呼び:16
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ねじ:ステンレス鋼製
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
27
アズワン品番
64-1092-42
ねじサイズ
六角M6×20
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。