ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)

(12件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 材質溶融亜鉛めっき鋼板 注文コード45126042 品番D1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は厚さ・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。

材質溶融亜鉛めっき鋼板 全長(m)2.5 質量(kg)4.18
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、周囲のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45126067
2023-12-13
用途:
天井内でモニターの吊り下げ時
小田通信工業株式会社 様 (建設業・工事業)

穴の開いているピッチが多いため、時短作業で効率アップでした。
コストがもう少し安いと助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
45126024
2022-11-12
用途:
ソーラーパネルの屋根への取り付け
医療・福祉・介護関連業

ブチルテープ30mm幅で本商品を屋根に直付けし、防水ビス5*16を打ち込み、シーリング後DHN-W3,DHZN-W3、HY-H,HY-Z35 でパネルを固定しました。

DHN-W3取り付けの際、ダクターの内側がやや鋭利なので指を傷つけそうで怖かったです。商品はとても丈夫で信頼でします。

6人が参考にしています
対象商品:
45126024
2022-10-29
用途:
ソーラーパネルの屋根への固定
鍼灸按摩虎の子治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

DIYソーラーパネルの固定に最高です。難点は内側がやや鋭利なため、中に落としたナットを素手拾うのは危ないこと。

1人が参考にしています
対象商品:
57833361
2022-09-27
用途:
ルーフデッキ上にソーラーパネル固定用に使用
卸売・小売業

発送も早くて満足しています。予定通りに使用できました。

対象商品:
45126024
2019-12-11
用途:
ソーラーパネルの架台
農・林・水産業

10本注文しました。直ぐに着いたので助かりました。しっかりした製品です!

1人が参考にしています
対象商品:
45126024
2017-07-12
用途:
液晶テレビの天吊り設置作業時
運輸・通信業

発送の手配が素早い対応で
直ぐに届きました
大変助かりました。
また、次回もお願いします!

対象商品:
45126085
2018-09-30
用途:
エヤコン取り付け作業
河原崎建築 様

商品は使いやすいし強いが
納期長くなかなか届かなくて間に合わない

1人が参考にしています
対象商品:
57833361
2018-06-15
用途:
太陽光パネルの取付建材
その他業種

関連した使用出来る部品をもう少し整理し纏めてほしい。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする