ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45126742 品番 DHBY-W3
参考基準価格(税別)¥515 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。

表面処理
電気亜鉛めっき(U)
ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)
コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45126742
2020-08-08
用途:
柱に取り付けるミミ付きの端子箱をH鋼に設置するため。
建設業・工事業

以前から思っていたが、寸切りに固定する部分が斜めになるし、留めづらい。華奢な感じも気に食わない。PF管取り付けの商品はミライ等洗練された?物が多いのに・・・・・どうせなら厚みをつけてV溝した方がしっかり固定できるのにな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする