ワールドダクター(ダクター中ナット)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合ボルト径W3/8 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 注文コード45126907 品番Z-DHN-W3
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合ボルト径・表面処理・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。

表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 適合ボルト径W3/8
注意
※溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57835425
2022-05-17
用途:
盤の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

分電盤の裏にダクターチャンネルを付け 固定する時に使います

2人が参考にしています
対象商品:
45126873
2019-06-04
用途:
チャンネルダクター
建設業・工事業

アカギのダクターに使用しました。アカギの中ナットよりも幅広なので組み立て時に中ナットが落ちる心配がありません。

2人が参考にしています
対象商品:
57835416
2019-05-14
用途:
電気工事

多く使われているのが3分のインチねじなので、M10の物が必要で探していました。必要数が少なかったのでかなり余ってしまいましたが、価格も安いのであまり気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
45126873
2019-05-06
用途:
メーカー品だから安心かな

やはりこの手の一流メーカーだけあり安心です。ネジ山入りづらいのしょうがないかなー

2人が参考にしています
対象商品:
45126907
2018-10-09
用途:
機器の設置
株式会社ミライト・ワン 様 (建設業・工事業)

配管ブロックに機器を載せて固定する場合は、これを使用したほうがやりやすい
と思う

1人が参考にしています
対象商品:
45126873
2017-11-15
用途:
ダクターを組む時に
運輸・通信業

天井裏に登って、ダクターを組む時に必ず使います。

作業効率も良く重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
45126907
2017-09-18
用途:
機械の取付
株式会社ecot 様 (建設業・工事業)

特になし。
SUSで金額が安ければいいかなよ思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
57835416
2016-05-08
用途:
ソーラーパネル取付

使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする